ECO 2 wkładka zamka
Wkładka zamka ECO2
Register now and access more than 60,000 products
- Zamek budowlany
- Może być dostarczony jako pół- lub podwójna wkładka zamka
- Z zapadkami zabezpieczającymi przed wytrychami
- Duża liczba różnych systemów blokujących
Nie używać do zamykania elementów składowych systemu ochrony przeciwpożarowej.
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Podwójny cylinder |
Rodzaj zamknięcia | Różne zamykanie |
Funkcja awaryjna i zagrożenia (blokowana po obu stronach) | Nie |
Długość zewnętrzna x długość wewnętrzna (A / B) | 30 x 30 mm |
Długość (C) | 60 mm |
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Lakierowane |
Materiał klucza | Mosiądz |
Powierzchnia klucza | Niklowane |
Ilość kluczy | 3 szt |
Normy | EN 1303: 2005 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!