ELMO soket klemensi compact plus
PLGINCON-WIRE-FLEX/RIGID-3X(0,2-4,0SMM)
Ürün no. 05561173
EAN 4058794457551
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İletken sayısı | 3 ADET |
Tel kesiti sert min./maks. | 0,2-4 mm² |
Tel kesiti esnek min./maks. | 0,34-4 mm² |
Nominal akım | 32 A |
Kablo sıyırma uzunluğu | 11 mm |
Nominal voltaj | 450 V |
Maks. ortam sıcaklığı | 85 °C |
EN 60998 uyarınca T tanımlama | T85 |
Alev alabilirlik | UL94 V2 uyarınca kendinden sönümlü |
Muhafaza malzemesi | Polikarbonat |
Renk | Şeffaf, Turuncu |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 20,5 x 18,5 x 10,5 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!