ELMO voltage/current tester ALLROUNDER
TEST-(MULTI-TEST-ALLROUNDER)-(LCD-LED)
Ürün no. 5634003220
EAN 4068362380426
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ekran | LED/LCD |
Min./maks. voltaj aralığı AC | 0,1-1000 V/AC |
Min./maks. voltaj aralığı DC | 0,1-1500 V/DC |
Min./maks. frekans | 1 / 800 Hz |
Süreklilik testi, min./maks. elektrik direnci | 0-500 kOhm |
Diyot testi | Evet |
PELV ekranı | Görsel, Titreşimli |
Min./maks. elektrik direnci ekranı | 0,001-100 kOhm |
IP koruma sınıfı | IP 64 |
Yüksek gerilim koruma kategorisi | CAT III/1000V, CAT IV/600V |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0 - 40 °C |
Akü tasarımı | Micro AAA; LR03; AM4 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Uzunluk x genişlik x derinlik | 197 x 63 x 36 mm |
Malzeme | ABS/PC, PVC, TPE |
Renk | Siyah, Kırmızı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!