EN 1661 çelik 8 çinko nikel siyah
EN 1661 çelik 8 çinko nikel siyah
Ürün no. 45376028
EAN 4061337495460
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M8 |
Yükseklik (h1) | 8 mm |
Flanş çapı (dc) | 17,90 mm |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Standartlar | EN 1661 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8 |
Yüzey | Çinko nikel siyah |
RoHS uyumlu | Evet |
Korozyon koruma süresi | 480 h |
Tasarım | Flanşlı |
Diş formu | Standart metrik diş |
Min./maks. sürtünme | 0,09-0,14 µ |