EN 1661 paslanmaz çelik A2 70 düz
MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-WS10-M6
Ürün no. 45379046
EAN 4046777383133
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M6 |
Yükseklik (h1) | 6 mm |
Flanş çapı (dc) | 14,2 mm |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Standartlar | EN 1661 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
Tasarım | Flanşlı |
RoHS uyumlu | Evet |