EN 1661 paslanmaz çelik A2 70 düz

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-WS13-M8

Ürün no. 45379048

EAN 4046777383140

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
EN 1661 paslanmaz çelik A2 70 düz

Ürün no. 45379048

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (D)

M8

Yükseklik (h1)

8 mm

Flanş çapı (dc)

17,9 mm

Harici sürücü (s1)

WS13

Standartlar

EN 1661

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Düz

Tasarım

Flanşlı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler