EN 1661 stal 8 czarna cynk-nikiel
EN 1661 stal 8 czarna cynk-nikiel
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Wysokość (h1) | 8 mm |
Średnica kołnierza (dc) | 17,90 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Normy | EN 1661 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8 |
Powłoka | Cynk-nikiel, czarny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 720 h |
Konstrukcja | Z kołnierzem |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Min./maks. współczynnik tarcia | 0,09-0,14 µ |