EN 1661 steel 8 black zinc nickel
EN 1661 steel 8 black zinc nickel
DADO-ESAG-FLG-EN1661-8-(ZNBHL)-M8
Cod. art. 45376028
EAN 4061337495460
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M8 |
Altezza (h1) | 8 mm |
Diametro flangia (dc) | 17,90 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Normative | EN 1661 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zinco-nichel, nero |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 480 h |
Esecuzione | Con flangia |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Attrito min/max | 0,09-0,14 µ |