EN 1665 çelik 8.8 galvanize, kalın kaplamalı
EN 1665 çelik 8.8 galvanize, kalın kaplamalı
Ürün no. 416201225
EAN 4054458179197
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M12 |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dc) | 26,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 11,8 mm |
Standartlar | EN 1665 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
RoHS uyumlu | Evet |
Korozyon koruma süresi | 264 h |
Vida başı tipi | Flanşlı altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Harici sürücü (s1) | WS18 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,75 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 30 mm |
Ürün sınıfı | A |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!