ENERPAC Handpumpe für Pressmaschine W16

Handpumpe ENERPAC für Hydraulikschlauchpresse W16P
HNDPUMP-(F.PRESSE-HYDR-W16P)-630BAR

Art.-Nr. 0866016900

EAN 4056807440316

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ENERPAC Handpumpe für Pressmaschine W16

Art.-Nr. 0866016900
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
  • Die Handpumpe ist kompakt, einfach zu bedienen und hat einen praktischen Sockel. Ideal für den kontinuierlichen Anschluss von Rohren, auch mit Durchmessern von mehr als ½ Zoll. Eine 1/4 Zoll-Schnellkupplung ist an der Pumpe vormontiert, um die Verbindung zwischen der Pumpe und dem ROHR FÜR PUMPENSET, Art. 0866016903, zu erleichtern.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

347 mm

Breite

120 mm

Höhe

180 mm

Betriebsdruck max.

630 bar

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

8000,000 g

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vormontierter Drahtgeflechtschlauch 2SC

GEFLSCHL-HYDR-SET-KOMPLETT-2500MM