ENERPAC pedalbetätigte Druckluftpumpe für Pressmaschine W16P

Pneumatikpumpe ENERPAC f. Hydr.schlauchpresse W16P
PNPUMP-ENERPAC-F.W16P-630BAR

Art.-Nr. 0866016901

EAN 4056807455532

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ENERPAC pedalbetätigte Druckluftpumpe für Pressmaschine W16P

Art.-Nr. 0866016901
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
Die PEDALBETÄTIGTE DRUCKLUFTPUMPE erreicht dank ihrer Übersetzungsverhältnisse Drücke von bis zu 630 bar und ist durch ihre kompakte Größe einfach zu transportieren und zu bedienen. Sie wird mit einem Fußpedal betätigt und stoppt, wenn der gewünschte Hydraulikdruck erreicht wird, wobei der Kreislauf weiterhin unter Druck bleibt. Bei regelmäßigem Gebrauch täglich eine kleine Menge Öl in den Lufteinlass geben. Mit der am Ölauslass montierten Schnellkupplung kann die Pumpe über das ROHR FÜR PUMPENSET Art. 0866016903 ganz leicht an Pressmaschinen angeschlossen werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

350 mm

Breite

170 mm

Höhe

211 mm

Betriebsdruck max.

630 bar

Produktgewicht (per Stück)

9000,000 g

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vormontierter Drahtgeflechtschlauch 2SC

GEFLSCHL-HYDR-SET-KOMPLETT-2500MM