EPDM film adhesive Bond Roof

EPDM film adhesive Bond Roof

Art. N° 0893700162

EAN 4065746324106

Prix affichés aux clients après connexion
EPDM film adhesive Bond Roof

Art. N° 0893700162
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
Universal spray adhesive for roof sheeting.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

22 L

Type de récipient

Réservoir de pression de 22 litres

Base chimique

Polymère

Couleur

Transparent

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

1 mm/d / 20°C

Température de mise en œuvre min./max

10 jusqu'à 25 °C

Résistance thermique min./max.

-25 jusqu'à 80 °C

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 50°C max.

Matériaux à coller

EPDM (Plastique), Béton (Pierre et matériaux de construction), Maçonnerie (Pierre et matériaux de construction), Bois (Bois et matériaux), Zinc (Métal), Acier inoxydable (Métal), Cuivre (Métal)

Propriétés de la colle

Utilisation possible en extérieur

Ponçage possible après

0 d

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet dextrusion Profi

APPLGUN-CNTCTADH-PROFI-MET-SILVR

Premium application gun for use with contact spray adhesive and spray primer.
Flexible de raccordement

TUB-SPRGUN-RBR-PLA-BLCK-5,5M

Pour le raccordement du pistolet mastics-colles à la colle de contact en aérosol BOND 90
Buse pulvéris. pr pistolets extrusion Eco et Profi

SPRNOZ-(F.APPLGUN-CNTCTADH)

Replacement nozzle for Eco and Profi application guns.
Pistolet dextrusion avec lance de pulvérisation

APPLGUN-CNTCTADH-SPRLANC-MET-SIL-50CM

The very robust application gun with metal spray lance allows ergonomic working in the floor and wall area.
Buse de pulvérisation BOND 90 pour les pistolets mastics-colles

SPRNOZ-(APPLGUN-CNTCTADH-BOND90)-BRS

Garantit un motif de pulvérisation uniforme et fin