EPDM film adhesive Bond Roof
EPDM film adhesive Bond Roof
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 22 l |
Pojemnik | 22-litrowy zbiornik ciśnieniowy |
Baza chemiczna | Polimery |
Kolor | Przezroczysty |
Pełna prędkość utwardzania/warunki | 1 mm/d / 20°C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 10 do 25 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -25 do 80 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / w maks. temp. 50°C |
Materiały do klejenia | EPDM (tworzywo sztuczne) |
Właściwości kleju | Możliwość stosowania na zewnątrz |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!