EPDM film adhesive Bond Roof

EPDM film adhesive Bond Roof

Ürün no. 0893700162

EAN 4065746324106

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
EPDM film adhesive Bond Roof

Ürün no. 0893700162
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
Universal spray adhesive for roof sheeting.

İçerik

22 l

Kap

22 litrelik basınç tankı

Kimyasal baz

Polimer

Renk

Şeffaf

Tam kürleme hızı/koşullar

1 mm/d / 20°C

Min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 25 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-25 - 80 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / maks. 50°C'de

Bağlanacak malzemeler

EPDM (Plastik), Beton (Taş ve inşaat malzemeleri), Duvarcılık (Taş ve inşaat malzemeleri), Ahşap (Ahşap ve malzemeler), Çinko (Metal), Paslanmaz çelik (Metal), Bakır (Metal)

Yapıştırıcının özellikleri

Dış mekanda kullanılabilir

Ne kadar süre sonra zımparalanabileceği

0 d

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Profi uygulama tabancası

APPLGUN-CNTCTADH-PROFI-MET-SILVR

Premium application gun for use with contact spray adhesive and spray primer.
Uygulama tabancaları için bağl. hortumu

TUB-SPRGUN-RBR-PLA-BLCK-5,5M

For connecting the application gun to the spray contact adhesive BOND 90
Eco ve Profi uygulama tabancası için püskürtme ucu

SPRNOZ-(F.APPLGUN-CNTCTADH)

Replacement nozzle for Eco and Profi application guns.
Uzun uçlu uygulama tabancası

APPLGUN-CNTCTADH-SPRLANC-MET-SIL-50CM

The very robust application gun with metal spray lance allows ergonomic working in the floor and wall area.
Uygulama tabancası BOND 90 için püskürtme ucu

SPRNOZ-(APPLGUN-CNTCTADH-BOND90)-BRS

Ensures an even, fine spraying pattern