ERGOPOWER 47W

Lampe de travail LED Ergopower 47 W

Art. N° 0981180200

EAN 4099618271069

Prix affichés aux clients après connexion
ERGOPOWER 47W

Art. N° 0981180200
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
Lampe de travail 5000LM avec 1 prise étanche.

• 230 V ~ 50 Hz, 4 500 lm dans le cône à 120 °, 47 W, 5 700 k, angle de faisceau de 100°.


• Avec prise secteur, fonction marche/arrêt.


• Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, IP54


• 1 prise (Max, 2000 W)


• Résistante aux chocs, IK08


• Facilement transportable grâce à la poignée


• Câble H07RN-F 3x1,5 mm² 5m


• Support pliable avec 3 trous pour trépied (M8 ou M6)


• 1 vis M6 incluse

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux

4500 lm

Indice de protection IP

IP 54

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Puissance

47 W

Type de douille

Forme F

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Trépied pour lampes de travail

PIED-POUR-LAMPE-DE-CHANTIER

Deux positions, réglage en hauteur en continu