EU + HSCo 90° havşa DIN 335 C

CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D10,4MM

Ürün no. 0694219010

EAN 4065233032934

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
EU + HSCo 90° havşa DIN 335 C

Ürün no. 0694219010
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
Mükemmel havşa açma için Würth'ün özel olarak sunduğu son derece düzensiz aralıklı (EU) ve ek boşaltma taşlaması özelliğine sahip çok yönlü araç.

Son derece eşit olmayan aralık


  • Optimum yüzey kalitesi: tam, yuvarlak, titreşimsiz havşa açma

  • Tüm malzemelerde maksimum çalışma pürüzsüzlüğü

  • Daha yüksek kesme değerleri mümkündür


Özel, ekstra boşaltma taşlaması


  • Geleneksel havşa açıcılara kıyasla 3 kata kadar daha hızlı

  • Geleneksel havşa açıcılara kıyasla 2 kata kadar daha fazla havşa açma

  • El matkaplarıyla kullanıldığında çok daha az çaba sarf edilir

  • Daha derin havşa açma mümkündür


Üniversal kullanım için


Özel uç geometrisi ve HSCo kesme malzemesi sayesinde hemen hemen tüm malzemelerin ve uygulamaların işlenmesinde optimum performans



3 düz sap


  • Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasardan korur

  • Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur


%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal, Plastik

Kalite

ZEBRA-Premium

Pul yatağı açıcısı çapı (d1)

10,4 mm

Mil çapı (d2)

6 mm

Uç çapı (d3)

2,5 mm

Uzunluk (l1)

50 mm

Kesici kenar sayısı (Z)

3 ADET

Standartlar

DIN 335

Şekil

C

Kesme malzemesi

HSCo

Havşa açısı

90 Derece

Yüzey

Kaplamasız

Mil stili

3 yüzlü sap

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Havşa açma hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Havşa açma kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Havşa açma yöntemi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli

Cıvata standartlarına göre konik havşa freze seçimi
Havşa çapı Havşa başlı cıvatalar için Havşa başlı cıvatalar için
DIN EN ISO 10642
(eski adıyla DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(eski adıyla DIN 963, 964, 965, 966)
4,3 mm M2 M2
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25 mm M10, M12 M12
31 mm M16 -
37 mm M20 M16
Semboller
vc = kesme hızı [m/dk]
f = ilerleme (mm/r)
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
16,5 - 37 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci vc f
16,5 çap 20,5 çap 25 çap 31 çap 37 çap
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 41 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1000 N/mm² 39 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 38 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 850 N/mm² 38 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1000 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 31 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1400 N/mm² 12 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Nitrürleme çelikleri ≤ 1000 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Yüksek hız çelikleri ≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Dökme demir ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Soğutulmuş dökme demir ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş ≤ 900 N/mm² 8 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Paslanmaz çelikler, östenitli ≤ 1100 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Paslanmaz çelikler, martensitli ≤ 1200 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Titanyum ve titanyum alaşımları ≤ 850 N/mm² 8 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1400 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Özel alaşımlar ≤ 1600 N/mm² 6 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160 -
Yay çelikleri ≤ 350 HB 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Alüminyum ve alüminyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 70 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Dövme alüminyum alaşımları ≤ 650 N/mm² 50 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤ %10 Si içeren dökme alüminyum alaşımlar ≤ 600 N/mm² 30 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Dökme alüminyum alaşımlar > %10 Si ≤ 600 N/mm² 20 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Magnezyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 70 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Bakır, düşük alaşımlı ≤ 500 N/mm² 30 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Pirinç, kısa talaşlı ≤ 600 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Pirinç, uzun talaşlı ≤ 600 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Bronz, kısa talaşlı ≤ 600 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤ 850 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Bronz, uzun talaşlı ≤ 850 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤ 1000 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Plastik ≤ 150 N/mm² 30 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Konik havşa açıcı için kesme değerleri EU + HSCo 90° DIN 335 C
4,3 - 12,4 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci vc f
4,3 çap 6,3 çap 8,3 çap 10,4 çap 12,4 çap
Genel yapı çelikleri ≤ 500 N/mm² 41 0,110 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 39 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Alaşımsız ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 700 N/mm² 38 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 38 0,110 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Alaşımlı ısıl işlem görmüş çelikler ≤ 1000 N/mm² 31 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 12 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitrürleme çelikleri ≤ 1000 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Takım çelikleri ≤ 850 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Yüksek hız çelikleri ≤ 1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Dökme demir ≤ 240 HB 19 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 240 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Soğutulmuş dökme demir ≤ 350 HB 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş ≤ 900 N/mm² 8 0,060 0,068 0,081 0,090 0,100
Paslanmaz çelikler, östenitli ≤ 1100 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Paslanmaz çelikler, martensitli ≤ 1200 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Titanyum ve titanyum alaşımları ≤ 850 N/mm² 8 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Özel alaşımlar ≤ 1600 N/mm² 6 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 4 - 0,070 0,080 0,080 0,090
Yay çelikleri ≤ 350 HB 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Alüminyum ve alüminyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 70 0,140 0,150 0,162 0,170 0,190
Dövme alüminyum alaşımları ≤ 650 N/mm² 50 0,140 0,150 0,162 0,170 0,190
≤ %10 Si içeren dökme alüminyum alaşımlar ≤ 600 N/mm² 30 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Dökme alüminyum alaşımlar > %10 Si ≤ 600 N/mm² 20 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnezyum alaşımları ≤ 400 N/mm² 70 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Bakır, düşük alaşımlı ≤ 500 N/mm² 30 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Pirinç, kısa talaşlı ≤ 600 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Pirinç, uzun talaşlı ≤ 600 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, kısa talaşlı ≤ 600 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, uzun talaşlı ≤ 850 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Plastik ≤ 150 N/mm² 30 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds