EUBP-1 için montaj klipsi seti
MNTCLIP-SET-(F.LGHTSTR-(EUBP-1))
Ürün no. 0976502564
EAN 4056807793047
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Metal |
Renk | Bronz |
Uzunluk | 14 mm |
Genişlik | 16 mm |
Yükseklik | 8,7 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!