EURASOL Haftplus SK astar boya
EURASOL Haftplus SK astar boya
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Akrilat polimer çözelti |
Kürleme sonrası renk | Şeffaf |
İçerik ağırlığı | 1000 g |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Yoğunluk | 1,02 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de, EN 542 |
Yüzey yapıştırma için min. uygulama miktarı | 100 g/m² |
Uygulama miktarı koşulları | yüzeyin emiciliğine bağlı |
Kuruma süresi | 14 dak |
Çözücü içermez | Evet |
VOC konsantrasyonu (CH) | 0 % |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | -10 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!