Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

EURASOL Haftplus SK preparat gruntujący

EURASOL Haftplus SK preparat gruntujący
EURASOL

Nr art. 0893992715
EAN 4046777920024
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Solvent-free primer for improved adhesion of Eurasol®, butyl and bitumen adhesive tapes to mineral and absorbent surfaces.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Baza chemiczna

Dyspersja polimerów akrylowych

Kolor po utwardzeniu

Przezroczysty

Zawartość

1000 g

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

1,02 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C, EN 542

Min. wielkość powłoki przy klejeniu powierzchni

100 g/m²

Wielkość powłoki - warunki

W zależności od chłonności podłoża

Czas schnięcia

14 min

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Stężenie lotnych związków organicznych (CH)

0 %

Temperatura stosowania min.

5 °C

Min. temperatura podłoża

-10 °C

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Zrównoważony rozwój

Niskie zanieczyszczenie