EURASOL Quick adhesive sealing tape

EURASOL Quick adhesive sealing tape

Ürün no. 0992710660

EAN 4062856512508

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
EURASOL Quick adhesive sealing tape

Ürün no. 0992710660

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 6 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Very strong adhesive tape without release paper for fast application, for airtight and windproof bonding indoors and outdoors
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Destek malzemesi

Özel film

Yapıştırıcı tabanı

Modifiye edilmiş akrilat

Renk

Açık gri

Genişlik

60 mm

Uzunluk

40 m

Min./maks. işlem sıcaklığı

-10 - +40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - +100 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

12 ay, iç/dış kullanım (Batı Avrupa)

Çözücü içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

Unlimited / 5°C ila + 23°C'de ve %50 ila %60 nemde kapalı orijinal ambalajında

Sürdürülebilirlik

Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
EURASOL Haftplus SK astar boya

UNDRCOAT-EURASOL-PRIMER-PLUS-SK-1000G

Solvent-free primer for improved adhesion of Eurasol®, butyl and bitumen adhesive tapes to mineral and absorbent surfaces.