EWS 14-125 EQ Uni. w serr. lock washer set, 16 pcs

EWS 14-125 EQ Uni. w serr. lock washer set, 16 pcs

Ürün no. 0988013373
EAN 4065233075443
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
EWS 14-125 EQ Uni. w serr. lock washer set, 16 pcs dahil:
10 x
Lamelli flap disk, Longlife, paslanmaz çelik için

FLPDISC-LL-A2-CG-CLTH-DOMED-G60-D125

ZEBRA
Açıklama:
Izgara boyutu: 60; Çap: 125 mm; Matkap deliği: 22.23 mm
With specially encased, grinding-active ceramic abrasive grain specifically designed for stainless steel and high-alloy steels
Miktar: 10 x
5 x
Lamelli flap disk OSF

FLPDISC-ZC-OSF-BR22,23-MEDIUM-D125

ZEBRA
Açıklama:
Çap: 125 mm
The pipe professional is ideal for removing weld seams and providing finishing touches in one work step. For direct use on speed-controllable angle and fillet seam grinders, offering a combination of fast material removal and perfect surface quality on piping.
Miktar: 5 x
1 x
Avuç içi taşlama makinesi EWS 14-125-EQ Universal

EL.AVUÇİ.TAŞ.MAK(EWS14-125-EQ-UNV.)1400W

MASTER
Açıklama: Hız kontrolüne, titreşim azaltıcı tutma sapına ve işlerde hızlı ilerleme kaydetmek için sınıfındaki en yüksek güç yoğunluğuna sahip 1400 W gücünde üniversal avuç içi taşlama makinesi. Yoğun kaba taşlama ve kesme işleri için idealdir.
Miktar: 1 x