Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

EWS 20-125 INOX CERALINE G36+ set 52 pcs

FBRDISC-CG-G36+-UNIVERSAL-SET-52PCS

Ürün no. 0988084126

EAN 4068362773150

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
EWS 20-125 INOX CERALINE G36+ set 52 pcs

Ürün no. 0988084126

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

EWS 20-125 INOX CERALINE G36+ set 52 pcs dahil:
50 x
CERALINE vulkanize fiber disk

FBRDISC-FBRDISC-CG-G36+-D125X22,23MM

Açıklama:
Izgara boyutu: 36+ 125 mm Kırmızı/kahverengi
Çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum için düşük temas basıncıyla yüksek malzeme kaldırma oranı için
Miktar: 50 x
1 x
Somunlu ve soğutma yivli zımpara tabanı

SPRTPLT-VUFBRDISC-W.COOLRIBS-D125MM

Açıklama:
125 mm
Long service life and perfect surface results.
Miktar: 1 x
1 x
Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER

ANGLGRIND-EL-EWS 20-125-EL-INOX-POWER

Açıklama:
2000 W
2,000 watt, handy angle grinder for sanding and roughing work with stainless steel
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler