EWS 24-230-S w diamond cutting disc set, 7 pcs.

EWS 24-230-S w diamond cutting disc set, 7 pcs.

Ürün no. 0988012988
EAN 4065233025080
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
EWS 24-230-S w diamond cutting disc set, 7 pcs. dahil:
6 x
Elmas kesme diski, Speed H13, üniversal

CUTDISC-DIA-GRAN-H13-BR22,23MM-D230-SIL

Miktar: 6 x
1 x
Elektrikli taşlama makinesi EWS 24-230-S

EL.AVUÇİÇİ TAŞL.MAK.(EWS 24-230-S)-2400W

MASTER
Açıklama:
230 V/AC
Çapı maksimum 230 mm olan diskler için hızlı bağlantı somunlu 2400 watt'lık elektrikli taşlama makinesi.
Miktar: 1 x