EWS 7-125 BASIC and cutting disc set 26 pcs

EWS 7-125 BASIC and cutting disc set 26 pcs

Art. N° 0988014124

EAN 4065746040594

Prix affichés aux clients après connexion
EWS 7-125 BASIC and cutting disc set 26 pcs

Art. N° 0988014124
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
EWS 7-125 BASIC and cutting disc set 26 pcs comprenant:
25 x
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour lacier et lacier inoxydable

DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 125X1,0X22

Description:
125 mm; Épaisseur: 1.0 mm
Longévité extrême et excellentes capacités de coupe
Quantité: 25 x
1 x
Meuleuse dangle électrique 125 mm EWS 7-125 basic 750 W

MEULEUSE 125 MM EWS 7-125 BASIC

Description: Meuleuse pratique de 750 W avec poignée de petit diamètre Idéale pour les travaux de meulage et de découpe légères
Quantité: 1 x