EWS 7-125 BASIC and cutting disc set 26 pcs

EWS 7-125 BASIC and cutting disc set 26 pcs

Ürün no. 0988014124

EAN 4065746040594

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
EWS 7-125 BASIC and cutting disc set 26 pcs

Ürün no. 0988014124
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
EWS 7-125 BASIC and cutting disc set 26 pcs dahil:
25 x
Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için

KESME TAŞI-LL/SPEED-ÇELİK/A2/Ø125

Açıklama:
125 mm; Kalınlık: 1.0 mm
Geniş güvenlik özelliği sayesinde, kesme kapasitesine ilişkin aşırı talepler ve çok yönlü kullanım için yüksek teknolojili kesme taşı.
Miktar: 25 x
1 x
Elektrikli avuç içi taşlama mak.,EWS 7-125 BASIC

ANGLGRIND-EL-(EWS-7-125-BASIC)

Açıklama: Handy 750 W angle grinder with small handle circumference. Ideal for light grinding and cutting work
Miktar: 1 x