Easy-Finder Seti

Easy-Finder seti

Ürün no. 5634004010

EAN 4099618420405

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Easy-Finder Seti

Ürün no. 5634004010
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
Temassız kablo bulucu

Kablo bulucu, herhangi bir teknisyenin herhangi bir kablo, tel veya tel çiftini temas etmeden ve zaman alan soyma işi olmadan mümkün olan en kısa sürede bulmasını sağlar.



  • 60 cm'ye kadar arama derinliği (gizlendiğinde de)

  • 15 km'ye kadar kablo ve kablo yollarını bulmak için

  • Kablo kesintilerini sınırlamak için

  • Test kablosu, tam izoleli timsah klipsli, uzunluk 25 cm

  • Test kablosu, özel RJ11 konnektörlü, 10 cm uzunluğunda
Not

Her zaman kablo bağlantılarını kesin. Tahribat riski!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Elektrik tesisatında kullanım için


Kabloları, kesintileri ve koaksiyel kabloları bulmak için; kısa devreleri tespit etmek için.



Telekomünikasyonda kullanım için


Voltaj ve polariteyi test etme, bölünmüş çiftleri (çekirdek aşırı çekme) ve çift çekirdekleri (çiftler) algılama, kabloları ve kesintileri bulma, kısa devreleri algılama.



Veri teknolojisinde kullanım için


Kabloları, yama alanlarını ve kesintileri bulmak, bölünmüş çiftleri (çekirdek aşımı) ve çift çekirdekleri (çiftler) algılamak, kabloları ve kesintileri bulmak, kısa devreleri algılamak için.

600 Ohm'da iletim gücü (dBm cinsinden)

12 dBm

50 Ohm'da iletim gücü (dBm cinsinden)

10,5 dBm

Çıkış voltajı

9 V/DC

Test kablosu uzunluğu

25 cm

Test kablosu uzunluğu 2

10 cm

IP koruma sınıfı

IP 40

Min./maks. çalışma sıcaklığı

5 - 40 °C

Muhafaza malzemesi

ABS

Akü tasarımı

9 V blok; 6LR61; 6AM6

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler