Eau distillée pour batterie

Eau distillée pour batterie

Art. N° 0890104110

EAN 4045989355136

Prix affichés aux clients après connexion
Eau distillée pour batterie

Art. N° 0890104110
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
Stabilité


  • Ne se décompose pas si correctement stocké et utilisé conformément à l'usage destiné

  • Stable dans des conditions normales


Incompatible avec les acides et les alcalis forts



Non potable et ne convient pas à des fins médicales

Indication

Aucune condition de stockage particulière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'artisanat, le secteur industriel, la maison, y compris pour les radiateurs et les batteries de voiture, les humidificateurs, etc.

Base chimique

Eau

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / dans l'emballage d'origine fermé, pas en-dessous de 5°C

Contenu

25 L

Densité/conditions

1 g/cm³ / à 20°C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A

GANT JETABLE NITRIL TAILLE M EPAIS

Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
x 50 pcs
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A

GANT JETABLE NITRIL TAILLE L EPAIS

Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
x 50 pcs
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A

GANT JETABLE NITRIL TAILLE XL EPAIS

Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
x 50 pcs
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A

GANT JETABLE NITRIL TAILLE XXL EPAIS

Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
x 50 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Robinet en plastique Raccord DN 60

ROBINET POUR BIDON 20L

Pour bidons en plastique avec raccord DN 60 pour 20 l/25 l et 60 l