Echelle en aluminium polyvalente
Echelle multi-usage avec plateforme de travail
MULTIPURPLDR-PLTFORM-ALU-4X3RUNGS
Register now and access more than 60,000 products
Gain de place dans les véhicules et les réserves
Compacte une fois pliée
Joints de fil d'acier solides à engagement automatique
Résistance à la torsion élevée
Jonction barreaux-montants à quadruple bride et assemblage par écrasement
Très bonne résistance à la flexion
Barreaux en aluminium extrudé
Appui sûr
Pieds bimatières antidérapants
Sécurité des marches
Barreaux rainurés
La traverse (y compris le matériel de fixation) est fournie avec l'échelle et peut être montée en quelques étapes simples.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Nombre d'échelons | 4 x 3 |
Largeur | 0,35 m |
Longueur de traverse | 0,75 m |
Dimensions de traverse | 64 x 25 mm |
Dimensions du rail | 64 mm x 25 mm |
Distance barreaux | 283 mm |
Dimension des barreaux | 28 x 28 mm |
Surface de stand selon TRBS 2121-2 | Non |
Capacité de charge | 150 kg |
Longueur comme échelle standard | 3,49 m |
Hauteur debout comme échelle standard | 2,21 m |
Hauteur de travail comme échelle standard | 3,71 m |
Portée comme échelle standard | 4,21 m |
Hauteur d'amarrage avec échelle simple (inclinaison de 70°) | 3,29 m |
Echelle standard avec distance par rapport au mur : Hauteur debout | 1,57 m |
Echelle standard avec distance par rapport au mur : Hauteur de travail | 3,07 m |
Echelle standard avec distance par rapport au mur : Portée | 3,57 m |
Echelle standard avec distance par rapport au mur : Hauteur d'amarrage (d'inclinaison de 75°) | 2,57 m |
Longueur comme escabeau | 1,79 m |
Hauteur debout comme escabeau | 1 m |
Hauteur de travail avec un escabeau | 2,5 m |
Portée comme escabeau | 3 m |
Longueur de pas escabeau | 1,16 m |
Hauteur verticale escabeau | 1,7 m |
Plateforme de travail : Hauteur debout | 0,93 m |
Plateforme de travail : Hauteur de travail | 2,43 m |
Plateforme de travail : Portée | 2,93 m |
Longueur de plateforme | 1,44 m |
Largeur de plateforme | 0,3 m |
Dimension de transport | 0,94 x 0,35 x 0,27 m |
Poids de l'échelle | 13,1 kg |
Poids de la plate-forme | 4,2 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!