Eclairage LED encastré EBL-12-27 pour pose encastrée

Eclairage LED encastré EBL-12-27
LUMINAIRE-LED-(EBL-12-27)-EB-ACIER-NOI

Art. N° 0976521030

EAN 4099618697807

Prix affichés aux clients après connexion
Eclairage LED encastré EBL-12-27 pour pose encastrée

Art. N° 0976521030
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
Pour l'éclairage élégant du mobilier de cuisine, de séjour et de chambre à coucher
  • Caches décoratifs interchangeables en noir et acier inoxydable

  • Câble de raccordement enfichable

  • Pour un diamètre d'installation de 68 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Tension nominale

12 V/DC

Matière

Plastique

Couleur

Couleur acier inoxydable, Noir

Type de montage

Pour encastrement

Puissance

2,5 W

Nombre de LED

60 PCS

Couleur de lumière

Blanc réglable

Température de couleur min./max.

2700-6500 K

Flux lumineux

164 lm

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Hauteur

12,5 mm

Diamètre extérieur

71,8 mm

Diamètre d'installation

68 mm

Profondeur d'installation

12 mm

Largeur du trou de fraisage

12 mm

Type de connexion

Système enfichable LD1, Système enfichable WPS-12

Longueur de câble

1800 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Durée de vie de la source lumineuse

30000 h

Avec commutateur

Non

Classe d'efficacité énergétique

E

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-18W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-36W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-48W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-60/72W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Ligne de raccordement pour transformateur LED EASYLUX

CONCT-TRANSFO-EASYLUX-FICHE-EURO-2M

Pour raccorder le transformateur LED EASYLUX au secteur
x 1 pcs
Module de distribution LED EASYLUX 12 V

MODU-DISTRIB-EASYLUX-12V

Raccordement au transformateur LED EASYLUX, pour lampes LED 12 V
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-100MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-500MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-1000MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 12 V-1

MODU-COMMANDE-EASYLUX-12V-1

Pour commander des lampes LED de 12 V avec des interrupteurs avec ou sans fil
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 12 V-2

MODU-COMMANDE-EASYLUX-12V-2

Pour commander des lampes LED 12 V sur un canal à l'aide d'une télécommande
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 12 V-4

MODU-COMMANDE-EASYLUX-12V-4

Pour commander des lampes LED 12 V sur jusqu'à 4 canaux à l'aide d'une télécommande
x 1 pcs
Câble dextension pour LED EASYLUX WPS-12

CONCT-PROLNG-EASYLUX-WPS-12-2000MM-NOI

Convient aux lampes LED 12 V avec le système à enfoncer WPS-12