Eclairage LED intégré EBL-12-21 Pour pose encastrée

Eclairage LED encastré EBL-12-21
LUMINAIRE-LED-(EBL-12-21)-BC

Art. N° 0976521000

EAN 4099618770593

Prix affichés aux clients après connexion
Eclairage LED intégré EBL-12-21 Pour pose encastrée

Art. N° 0976521000
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
Pour l'éclairage ambiant des plafonds (ciel étoilé) ou des plinthes dans les salons, chambres ou cuisines
  • Petite lumière encastrable pouvant être commutée en série
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Tension nominale

12 V/DC

Matière

Plastique

Couleur

Transparent

Type de montage

Pour encastrement

Puissance

0,14 W

Nombre de LED

1 PCS

Couleur de lumière

Blanc chaud

Température de couleur

3000 K

Flux lumineux

6 lm

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Diamètre extérieur

15 mm

Diamètre d'installation

8,5 mm

Profondeur d'installation

14 mm

Type de connexion

Système enfichable LED A, Système enfichable WPS-12

Longueur de câble

700 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Durée de vie de la source lumineuse

30000 h

Avec commutateur

Non

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-18W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-36W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-48W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Transformateur LED EASYLUX

TRANSFO-EASYLUX-60/72W

Convient aux luminaires 12 V (18 W-60 W) et 24 V (18 W-120 W)
x 1 pcs
Ligne de raccordement pour transformateur LED EASYLUX

CONCT-TRANSFO-EASYLUX-FICHE-EURO-2M

Pour raccorder le transformateur LED EASYLUX au secteur
x 1 pcs
Module de distribution LED EASYLUX 12 V

MODU-DISTRIB-EASYLUX-12V

Raccordement au transformateur LED EASYLUX, pour lampes LED 12 V
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-100MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-500MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Câbles de raccordement EASYLUX

CONCT-EASYLUX-1000MM-NOI

Pour connecter les modules de commande LED EASYLUX au transformateur LED EASYLUX
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 12 V-1

MODU-COMMANDE-EASYLUX-12V-1

Pour commander des lampes LED de 12 V avec des interrupteurs avec ou sans fil
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 12 V-2

MODU-COMMANDE-EASYLUX-12V-2

Pour commander des lampes LED 12 V sur un canal à l'aide d'une télécommande
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 12 V-4

MODU-COMMANDE-EASYLUX-12V-4

Pour commander des lampes LED 12 V sur jusqu'à 4 canaux à l'aide d'une télécommande
x 1 pcs
Câble dextension pour LED EASYLUX WPS-12

CONCT-PROLNG-EASYLUX-WPS-12-2000MM-NOI

Convient aux lampes LED 12 V avec le système à enfoncer WPS-12