Eclairage à LED intégré EBL-12-EYE Avec tête de lampe pivotante
Eclairage à LED encastré EBL-12-EYE
SPOT-LED-(EBL-12)-EYE-PLASTIQUE-ALU-EB
Art. N° 0976521010
EAN 4099618772511
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Boîtier en aluminium haute qualité
- Elément lumineux pivotable à 40°
- A intensité variable avec température de couleur réglable en continu
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 12 V/DC |
Matière | Aluminium |
Couleur | Couleur alu |
Type de montage | Pour encastrement |
Puissance | 2 W |
Nombre de LED | 18 PCS |
Couleur de lumière | Blanc réglable |
Température de couleur min./max. | 2700-6500 K |
Flux lumineux | 80 lm |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Hauteur | 24,5 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Diamètre d'installation | 42 mm |
Profondeur d'installation | 15 mm |
Type de connexion | Système enfichable LED A, Système enfichable WPS-12 |
Longueur de câble | 2000 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 30000 h |
Avec commutateur | Non |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Angle d'émission de lumière | 50 Degré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!