Éclairage de hayon/plaque d'immatriculation 12V/24V
Eclairage arrière/immatriculation pour ampoules
LANTERNE ARG REMORQUE 5 FONCT.+TRIANGLE
Art. N° 081242 65
EAN 4038898803133
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Ampoules non incluses
Fiches de données de sécurité(X)
Pour plaques d'immatriculation de 520 x 120 mm et 340 x 240 mm
![]() | |
Type d'éclairage | Ampoule |
Couleur de lumière | Rouge / blanc |
Design | Montage |
Raccordement de câble | Passe-fil |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Puissance | 10 W |
Longueur | 100 mm |
Hauteur | 54 mm |
Profondeur | 54 mm |
Marque d'homologation | ECE |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!