Eclisse VARIFIX pour Rapid Ecrou galvanisé à chaud
Eclisse VARIFIX pour Rapid Ecrou GAC
ECLISSE GALVA RAPID'ECROU
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Fiches de données de sécurité(X)
Pour assembler deux rails
Convient pour rail de montage | 41x82mm |
Longueur (L1) | 210 mm |
Largeur (B1) | 40 mm |
Épaisseur (t1) | 6 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 36 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 20 mm |
Entraxe (LA1) | 50 mm |
Poids | 245 g |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Finition | Galvanisé à chaud |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!