Ecrou à cage Prestole
Ecrou cage empreinte prestole
REVÊTEMENT-COMPARTIMENT-DE-MOTEUR-3.9MM
Art. N° 0501104118
EAN 4047376897823
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Convient particulièrement au montage en aveugle
- Montage rapide par simple pression dans un trou de montage carré ou rectangulaire
- Résistant aux vibrations et aux chocs
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour garnitures, tuyaux et conteneurs fermés
- Convient particulièrement au montage en aveugle
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 11,00-14,00 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,75-2,00 mm |
Hauteur (A) | 7,00 mm |
Épaisseur du matériau (s) | 0,70 mm |
Finition | Ecaille de zinc |
Matière | Acier ressort CK 67 |
Convient pour constructeur du véhicule | Mercedes-Benz, Smart, Opel/Vauxhall |
Numéro de pièce de rechange d'origine | A0019949845, 850856, 90270271 |
emplacement d'installation | Universal |