Ecrou à créneaux DIN 935 acier 8 zingué pas fin

Ecrou à créneaux DIN 935 acier 8 zingué pas fin
ECR-DIN935-8-B-WS95-VZD-M64X4,0

Art. N° 03458644
EAN 4059609389463

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

DIN 935, acier zingué 8, passivation par film épais (VZD), pas fin

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M64 x 4

Hauteur (h1)

66 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS95

Matière

Acier

Classe de résistance

8

Finition

Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006

DIN

935

Surangle (e)

104,86 mm

Méplat pour clé (m1)

51 mm

Pas

4 mm