Ecrou à créneaux DIN 937 acier 22 H zingué pas fin
Ecrou à créneaux DIN 937 acier 22 H zingué pas fin
ECR-DIN937-22H-WS46-VZD-M30X1,5
Register now and access more than 60,000 products
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).
Aperçu des avantages :
- Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal x pas (D) | M30 x 1,5 |
Hauteur (h1) | 18 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW46 |
Matière | Acier |
Finition | Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 |
Classe de dureté | 22H |
DIN | 937 |
Surangle (e) | 50,85 mm |
Méplat pour clé (m1) | 8,7 mm |
Pas | 1,5 mm |