Ecrou à créneaux forme basse DIN 979 acier 05 zingué (A2K)
Ecrou à créneaux DIN 979 acier zingué 05
ECR-DIN979-05-CLE19-(A2K)-M12
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Classe de résistance | 05 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | Bas |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M12 |
Hauteur (h1) | 10 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS19 |
Surangle (e) | 20,03 mm |
Pas | 1,75 mm |
Méplat pour clé (m1) | 4,56 mm |