Ecrou à créneaux pas fin DIN 935 acier 10 brut

Ecrou à créneaux DIN935 acier 10 non allié pas fin
ECR-DIN935-10-B-CLE75-M48X1,5

Art. N° 03452 483
EAN 4024835634397
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
Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M48 x 1,5

Hauteur (h1)

50 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW75

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Brut

DIN

935

Surangle (e)

82,6 mm

Méplat pour clé (m1)

29,1 mm

Pas

1,5 mm