Ecrou à créneaux pas fin DIN 979 acier 4 zingué (A2K)
Ecrou à créneaux DIN 979 acier 04 zingué pas fin
ECR-DIN979-04-CLE30-(A2K)-M20X1,5
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal x pas (D) | M20 x 1,5 |
Hauteur (h1) | 16 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW30 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 04 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
DIN | 979 |
Surangle (e) | 32,95 mm |
Méplat pour clé (m1) | 7,28 mm |
Pas | 1,5 mm |