Écrou à embase crantée DIN 6923 acier zingué 8 DIN 6923, acier zingué 8 à passivation par film épais (VZD)

DIN 6923 sim. in. 8 zn pa. film épais dent. crant.
ECR-EMBASE-CR-DIN6923-8-CLE18-(VZD)-M12

Art. N° 4537502012

EAN 4059609387605

Prix affichés aux clients après connexion
Écrou à embase crantée DIN 6923 acier zingué 8 DIN 6923, acier zingué 8 à passivation par film épais (VZD)

Art. N° 4537502012

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 250 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M12

Hauteur (h1)

12 mm

Diamètre de l'embase (dc)

26 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW18

Normes

DIN 6923

Matière

Acier

Classe de résistance

8

Finition

Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006

Conforme à la norme RoHS

Oui

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Embase crantée

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage

Forme de tête

Tête hexagonale à bride

Pas

1,75 mm