Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A2 brut

Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A2 brut
ECR-EMB-CRANT-SEDIN6923-A2-CLÉ15-M10

Art. N° 0387000010

EAN 4045727136102

Prix affichés aux clients après connexion
Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A2 brut

Art. N° 0387000010

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Avec embase crantée
Indication

La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines similitudes (Pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M10

Hauteur (h1)

10 mm

Diamètre de l'embase (dc)

21,8 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW15

Normes

DIN 6923 similar

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

50

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Embase crantée

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage

Pas

1,5 mm