Ecrou à embase crantée W-0273 acier 10 zingué

Ecrou à embase crantée W-0273 acier 10 zingué
ECROU-RIPP-FLG-10-(A2K)-M10

Art. N° 02738910
EAN 4060053552396

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

W-0273, acier 10 zingué

Filetage métrique standard



Classe de résistance 10


Pour vis jusqu'à la résistance 10.9 et vis à embase crantée de résistance 100

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M10 x 1,5

Hauteur (h1)

8,5 mm

Diamètre de l'embase (dc)

21 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW15

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Nervures

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage

Conforme à la norme RoHS

Oui