Ecrou à sertir WN 387 inox A2 brut
Ecrou à sertir W-0387 acier inoxydable A2
ECR-INRTPRES-A2-M12
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M12 |
Diamètre de collerette extérieure (d1) | 14,85 mm |
Profondeur de pose (k1) | 2,9 mm |
Hauteur (h1) | 10 mm |
Diamètre de collerette interne | 14,5 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Valeurs de recommandation pour diamètre de trou | 14,5 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |