Écrou à souder hexagonal DIN 929 acier zingué
Écrou à souder hexagonal DIN 929 acier zingué
ECR-SOUDER-DIN929-CLÉ17-(A2K)-M10
Register now and access more than 60,000 products
Avec teneur en carbone max. de 0,25 %
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M10 |
Épaisseur (m1) | 8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW17 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Surangle (e) | 18,74 mm |