Ecrou autofreinant Avec embase, sous-tête striée
Ecrou auto-freinant à embase crantée inox A4/80P
Q/ECR-H-SELFLOCK-A4/80P-(GL627)-M6+3.1
Art. N° 494866
EAN 4056808280683
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Général :
L'écrou autofreinant intègre une fonction autofreinante dans le filetage femelle. Il s'agit d'un profil de filetage modifié composé de surfaces biseautées. Ces surfaces biseautées sont orientées vers la direction de chargement de la vis.
Les surfaces biseautées ont un angle de pas de 30°, ce qui produit un effet autofreinant dans la connexion.
Caractéristiques techniques supplémentaires :
- Passivé selon la norme ISO 16048
- Revêtement GLEITMO 627
Aperçu des avantages :
- Facile à installer
- Élimine les erreurs d'installation (oubli de bloquer la vis)
- Des filetages externes standard (vis) de classe de tolérance moyenne peuvent être utilisés
- Distribution uniforme de la contrainte sur tous les filetages
- Empêche le dénudage des filetages
- Solution de verrouillage économique car aucune pièce supplémentaire n'est nécessaire
- Maintient la précharge sans aucune défaillance fonctionnelle
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Normes | DIN 6923 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Classe de résistance | 80 |
Finition | Gleitmo 627 Dry solid film lubricant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale à bride |
Type de filetage x diamètre nominal | M6 |
Hauteur | 6 mm |
Diamètre de l'embase | 13,8 mm |
Entrainement extérieur | SW10 |
Surangle | 11,5 mm |