Ecrou borgne autobloquant DIN 986 acier 8 brut

Ecrou borgne autobloquant DIN 986 acier 8 brut
ECR-BORGNE-DIN986-8-CLÉ10-M6

Art. N° 03577116
EAN 4057709686451
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
Type de filetage x diamètre nominal (D)

M6

Hauteur (h1)

12 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW10

Matière

Acier

Classe de résistance

8

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Anneau de serrage en polyamide

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage