Ecrou borgne hexagonal forme basse DIN 1587 inox A2 brut

Ecrou borgne hexagonal DIN 1587 inox A2 non allié
ECR-CHAPEAU-DIN1587-A2-CLE19-M12X1,25

Art. N° 034812 125
EAN 4052712702600
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
Acier inoxydable A2

Classe de résistance

50

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

Haut

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Taraudage

Filetage fin

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M12 x 1,25

Hauteur (h1)

22 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS19