Ecrou borgne hexagonal, forme haute, avec pas fin

Écrou borgne DIN1587 acier 6 zingué pas fin
ECR-CHAPEAU-DIN1587-CLÉ19-(A2K)-M12X1,5

Art. N° 035612 15
EAN 4060053933690

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

DIN 1587, acier classe 6, zingué (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Classe de résistance

6

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

Rond

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Taraudage

Filetage fin

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M12 x 1,5

Hauteur (h1)

22 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS19