Ecrou expansible avec zone de vissage fermée pour les trous ronds
Ecrou expansible avec section filetée fermée
CLIPS-ECROU PLASTIQUE FIAT
Art. N° 050013454
EAN 4047376890947
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Assemblage d'un seul côté, d'où la fonction de verrouillage de l'écrou
- Ne se tord pas
- Ne s'oxyde pas
- Force de maintien élevée et fixation sécurisée dans le composant
- L'embase peut servir d'entretoise
- Pas de contact direct entre la tôle et la vis
- Peut être réutilisé après la dépose
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de tôle avec vis.
![]() | |
Convient pour vis | Diamètre 5,0mm |
Diamètre de perçage min./max. | 7,00-7,00 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,70-2,50 mm |
Largeur de tête (D) | 6,90 mm |
Longueur de tête (E) | 6,90 mm |
Longueur sous tête (C) | 8,50 mm |
Hauteur hors tout (B) | 9,00 mm |
Couleur | Incolore |
Matière | Polyamide - PA |
Convient pour constructeur du véhicule | Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Iveco |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 14201980, 4407294 |
emplacement d'installation | Interior, Bodywork, Engine compartment |