Écrou fendu DIN 546 acier brut
Écrou à encoches DIN 546 acier brut
ECR-FENDU-DIN546-M5
Art. N° 03370115
EAN 4024835938860
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M5 |
Diamètre extérieur (d2) | 9 mm |
Hauteur (m1) | 4,2 mm |
Largeur de fente (n1) | 2 mm |
Hauteur de fente (tmin) | 1,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
DIN | 546 |
Empreinte intérieure | Fente |
Diamètre nominal | 5 mm |